330x215x105mm テーブル 軽量/折畳式
収納ケース付で持ち運びに便利。
軽量・コンパクトに収納。ピクニック、ツーリング等に最適。
天板には耐食、耐摩耗性に優れたアルマイト加工。
仕様●使用時サイズ(収納時サイズ):330×215×105(H)mm(50×40×300(L)mm)●重量(g):500●材質:天板・脚部/アルミニウム剛毅(表面加工=アルマイト)●耐荷重:10kg(均等)●組立簡単、本体と脚の一体化構造
アズワン品番65-9309-40
内容量1台
収納ケース付で持ち運びに便利。
軽量・コンパクトに収納。ピクニック、ツーリング等に最適。
天板には耐食、耐摩耗性に優れたアルマイト加工。