信越化学工業
高温潤滑用 シリコーングリース G-420-1(旧品番:G-420)
こんなお得な商品も!
シリコーングリースM 高温用
モノタロウ
¥
1,498
税込
¥
1,648
(221)
G-420の後継品です。特に高温領域での潤滑に優れており、密閉型ベアリングの潤滑に最適です。
用途
高温潤滑用
仕様
低分子シロキサン含有率(ΣD3~D10)(%):100以下
使用温度範囲(℃)
-30~+250
容量(g)
100(1本)
ちょう度
(25℃/混和)268
適点
250℃以上
比重
(25℃)1.1
外観
白色グリース状
危険等級
その他のもの
離油度(%)
(150℃×100h)5.9
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68522818
G-420-1
1本(100g)
0.01g
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
68522827
G-420-1
1箱(100g×10本)
0.1g
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください