ペットイン バスケットカバー

ペットイン バスケットカバー Kawasumi(川住製作所) ペットイン バスケットカバー Kawasumi(川住製作所) ペットイン バスケットカバー Kawasumi(川住製作所) ペットイン バスケットカバー Kawasumi(川住製作所) ペットイン バスケットカバー Kawasumi(川住製作所) ペットイン バスケットカバー Kawasumi(川住製作所) ペットイン バスケットカバー Kawasumi(川住製作所) ペットイン バスケットカバー Kawasumi(川住製作所)

愛犬との楽しいサイクリングを!愛犬(小型犬)を前カゴに乗せてサイクリングできる前カゴカバーが登場!
取付は前カゴに被せて面ファスナーで留めるだけ。
愛犬の飛び出しを防止する通気性が良いメッシュカバー付!
愛犬の飛び出しを防止するリード付!
雨の日でも安心な防水カバー付!使用しない場合は巻いて収納可能!
ペットシートをしまえるサイドポケット付!
愛犬の乗り心地を良くする洗える厚手マット付!
愛犬がいない方は、買い物用のカゴカバーとしてご使用いただけます。

材質外側カバー/ポリエステル600D、内側メッシュ/PVC、底マット/ポリエステル・ポリウレタン、側面芯材/プラスチックダンボール 質量(g)(約)715 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)41×35.5×45 適合寸法(cm)装着可能カゴサイズ:幅40.5×奥行35×高さ26まで 内容量1個
注意
※本製品に乗車できる愛犬の重量は6kg未満です。(※前カゴの積載重量の範囲内でご使用ください。)
※装着可能カゴサイズ以上の大きさのカゴには使用しないでください。破損する可能性がございます。
※自転車に乗った状態で、カゴや本製品にリードを取付け、愛犬を散歩させる行為は安全運転義務違反です。
※本製品によるいかなる損害やトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KPET-100NV 68523019
KPET-100NV 68523019
68523019 KPET-100NV ネイビー
オープン
7,598
8,358 (税込)
3日以内出荷
KPET-100KH 68523028
KPET-100KH 68523028
68523028 KPET-100KH カーキ
オープン
7,598
8,358 (税込)
3日以内出荷
68523037 KPET-100CG チャコールグレー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする