クールマン

クールマン - 旭エンジニアリング

本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。
従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。
注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。
エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。

仕様
●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。
25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。
3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a
使用方法
1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。
2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。
3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。
4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。
5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。
6缶を良く振ってください。
7缶切りバルブを反時計回り
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本
関連資料:(1.05MB)
注意
※確認作業を行い数値を満たしていない場合には本品では漏れを止めることができないため、部品交換した後、予防整備としてご使用ください。
※過充填は冷媒能力低下の原因になる恐れがありますのでご注意ください。
※コンプレッサーの回転部分の漏れは止めることはできません。
※本品はR134a 30g+オイル20g=50gで構成されております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68523116CM400
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

COOLMAN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする