ピーコック魔法瓶工業
ステンレス製エアーポット
広口の中せんなし構造で給水しやすい。
大きなプッシュプレートで注ぎやすい。
種別
XA
色
ステンレス(XA)
口径(Φmm)
約64
取扱説明書:
(2.2MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68514804
MRS-22 XA
1台(2.2L)
2.2
約184×230×277
約1.5
67以上(10時間)
8以下(10時間)
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
68514820
MRS-30 XA
1台(3L)
3
約184×230×320
約1.7
72以上(10時間)
7以下(10時間)
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
68514829
MRS-40 XA
1台(4L)
4
約184×230×373
約1.9
75以上(10時間)
7以下(10時間)
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください