ジャーポット メカ式

ジャーポット メカ式 - アイリスオーヤマジャーポット メカ式 - アイリスオーヤマジャーポット メカ式 - アイリスオーヤマジャーポット メカ式 - アイリスオーヤマジャーポット メカ式 - アイリスオーヤマジャーポット メカ式 - アイリスオーヤマジャーポット メカ式 - アイリスオーヤマジャーポット メカ式 - アイリスオーヤマ

角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。空焚き防止機能付きで、容器に水がない空焚き状態を検知した場合、自動的にヒーターの通電を切ります

ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)685、【電動ポンプ】3.0電源コード(m)約1.2(付属品)機能カルキ抜き、空焚き防止、自動電源オフ定格時間(分)【電動ポンプ】1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68537229IMHD-222-B2.2約21.8×28×25.6(ハンドルを倒した状態)約2.1(電源コード含む)
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
68537238IMHD-230-B3約21.8×28×29.6(ハンドルを倒した状態)約2.3(電源コード含む)
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする