窓際のマットちゃん すべり止め付き

窓際のマットちゃん すべり止め付き メイダイ 窓際のマットちゃん すべり止め付き メイダイ 窓際のマットちゃん すべり止め付き メイダイ 窓際のマットちゃん すべり止め付き メイダイ 窓際のマットちゃん すべり止め付き メイダイ 窓際のマットちゃん すべり止め付き メイダイ 窓際のマットちゃん すべり止め付き メイダイ 窓際のマットちゃん すべり止め付き メイダイ

窓際のフローリングを日焼け、退色、劣化から守る!お手入れ簡単!洗濯機で丸洗いOK。リビングにもピッタリの絨毯のような風合い。
ボタニカルフラワー柄がお部屋を華やかに演出。窓際で邪魔にならない幅30cmのラグマット。太陽光による床への熱や、カーテンと床の隙間を小さくし冷気や暖気を抑え冷暖房効率のアップにも。
玄関、キッチン、ベッドサイドにも。裏側は全面滑り止め仕様。お手入れ簡単!汚れたら丸洗いOK。

用途フロアマット、ラグとして。日焼け防止 汚れ防止 マット 玄関マット キッチンマット 花柄 おしゃれ リビング 玄関 洗濯機OK 材質表側:ポリエステル100%、裏側:ポリエチレン樹脂 ボタニカルフラワー 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68537719 30×90 30×90
オープン
2,498
2,748 (税込)
6日以内出荷

返品不可
68537728 30×110 30×110
オープン
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする