曜日別特売
30×90 窓際のマットちゃん すべり止め付き メイダイ 68537719

30×90 窓際のマットちゃん すべり止め付き メイダイ 68537719
30×90 窓際のマットちゃん すべり止め付き メイダイ 68537719
30×90 窓際のマットちゃん すべり止め付き メイダイ 68537719
30×90 窓際のマットちゃん すべり止め付き メイダイ 68537719
30×90 窓際のマットちゃん すべり止め付き メイダイ 68537719
30×90 窓際のマットちゃん すべり止め付き メイダイ 68537719
30×90 窓際のマットちゃん すべり止め付き メイダイ 68537719
30×90 窓際のマットちゃん すべり止め付き メイダイ 68537719
30×90 窓際のマットちゃん すべり止め付き メイダイ 68537719
30×90 窓際のマットちゃん すべり止め付き メイダイ 68537719

窓際のマットちゃん すべり止め付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(cm)30×90
内容量1枚注文コード68537719品番30×90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

窓際のフローリングを日焼け、退色、劣化から守る!お手入れ簡単!洗濯機で丸洗いOK。リビングにもピッタリの絨毯のような風合い。
ボタニカルフラワー柄がお部屋を華やかに演出。窓際で邪魔にならない幅30cmのラグマット。太陽光による床への熱や、カーテンと床の隙間を小さくし冷気や暖気を抑え冷暖房効率のアップにも。
玄関、キッチン、ベッドサイドにも。裏側は全面滑り止め仕様。お手入れ簡単!汚れたら丸洗いOK。

用途
フロアマット、ラグとして。日焼け防止 汚れ防止 マット 玄関マット キッチンマット 花柄 おしゃれ リビング 玄関 洗濯機OK
寸法(cm)
30×90
材質
表側:ポリエステル100%、裏側:ポリエチレン樹脂
色
ボタニカルフラワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする