DCモーター ブラシ 12V 2.45 mNm

DCモーター ブラシ 12V 2.45 mNm Canon

DN22 DCモータ
鉄芯斜め巻きグラファイトブラシモータ。

仕様●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.3 W●出力スピード:5400rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:2.45 mNm●寸法:32.8×22×18 mm●許容電流値:190 mA●長さ:32.8mm●幅:22mm●奥行き:18mm●コアコンストラクション:鉄心●コード番号:445-9024 電圧(V)12 アズワン品番65-7346-50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68500497 DN22M-12
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする