セミスーパークールスラブ電気泳動装置 ツイン
プレートサイズ 200×200mm
ドライストリップ18cm対応
仕様●ゲルサイズ(mm):幅185×最大泳動距離180×厚1●プレートサイズ(mm):幅200×高200●外寸(mm):幅267×奥行123×高220●バッファ量(mL):約800●重量(g):約1,500●セット内容:ツイン泳動槽一式(内部槽・外部槽・リード線(+)(-))、泳動プレート 幅200×高200mm 切込タイプ:2枚、泳動プレート 幅200×高200mm 1tスペーサー付:2枚、サンプルコウム 2D専用1マーカー付(IPGゲル対応):2枚、専用ゲル作製器(2枚用):1台、仕切板 200×210×0.3t:3枚
アズワン品番65-9539-82
内容量1台