アキツ
フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ
耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。
全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
仕様
●使用温度範囲(℃):-10~80●呼び径:65A●ボルト穴中心径(mm):140●穴数(個):4●呼び径B:2 1/2●使用圧力(K):10●外径:175mm●穴径(mm):19●呼び径(mm):76.30●外径(mm):175●内径(mm):77●コード番号:850-5465
種別
フランジ用全面パッキン
材質
CRゴム
厚さ(mm)
3
呼び径(A)
65
アズワン品番
67-2335-56
特性
耐候、耐油
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68502956
CR-65A-10K
¥
714
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください