BK ステン + Aサラ 3×8 240本入

BK ステン + Aサラ 3×8 240本入 サンコーインダストリー

A種のタッピングネジです。

仕様簡易包装(袋又は箱)となります/メーカー基準に基づく梱包形態となります/コード番号:360-8458 長さ(mm)8 材質/仕上ステンレス 十字穴番号2 山数24 表面処理SUS黒染め 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼びM3 アズワン品番67-1151-83 内容量1パック(240本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68510620 20-02-0001-0030-0080-08-240P
1,310
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする