Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボールキャスター スチールタイプ М6 22752シリーズ
ねじ込み式で位置調整が可能です。
プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
材質
メインボール:軸受鋼、焼入れ
全長(mm)
16
許容荷重(kg)
17.2
コード
364-8952
材質(ボディ)
快削鋼
材質(軸受)
プラスチック
アズワン品番
67-2334-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68513754
22752
¥
2,095
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください