AMPHENOL
HDMIコネクタ メス
仕様
●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:カドミウム●コード番号:240-1665
極数
19
アズワン品番
65-7486-45
コンタクト形状
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68503927
HDMIFTV7AGF312
¥
42,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください