ABB
JSM Orion11 - Kit Orion1 Mirror in Stand
仕様
●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1495
アズワン品番
65-7795-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68523615
2TLA022310R0900 JSM Orion11
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください