アクリルパーティション PTS-ACシリーズ
対面での接客やオフィス空間でウイルスの飛沫感染リスクを低減する透明アクリルパーティションです。
対面での接客時の飛沫防止のパーティションとして。
オフィスでの会議・デスクが対面配置のフロアにおける感染リスク低減用。
仕様●パネル厚(mm):3●対面での接客時などに飛沫飛散対策を。透明パネルで視線を遮りません。●パネル開口部高さは 3段階に調節可能。書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応します。●本体寸法:W600×D263×H600・650・750mm●本体重量:2.5kg●材質:パネル/アクリル(厚み3mm)、脚フレーム/スチール 粉体塗装●パッケージ寸法:W620×D618×H40mm●パッケージ重量:3.5kg●組立:お客様組立●生産国:日本●材質/仕上:パネル
色クリア
高さ(mm)600
間口(mm)600
アズワン品番67-2321-78
内容量1台