N-001 隠し棚受

N-001 隠し棚受 MK(丸喜金属本社) N-001 隠し棚受 MK(丸喜金属本社) N-001 隠し棚受 MK(丸喜金属本社)

棚受金具が見えない為、飾り棚などに適しています。
棚受、陳列棚など。

仕様●品名:隠し棚受●ねじ穴径(mm):6×12●左右調整機能付●コード番号:384-7648 寸法(mm)幅70×奥行129×高さ15 ニッケルメッキ 適合板厚(mm)19~ 耐荷重4kg、(2本)8kg、(kgf/1本)4 取付穴数2 アズワン品番67-2197-55 材質/処理スチール/ニッケルメッキ 内容量1個
注意
耐荷重は棚板の奥行と長さによって異なります。必要に応じて複数個ご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68505415 N-001 000
1,030
979
1,077 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする