サウンドバースピーカー USBデジタルタイプ

サウンドバースピーカー USBデジタルタイプ アイネックス

サウンドバータイプのスピーカーです。
USB1本で完了の簡単接続。
前面のヘッドホン出力 / マイク入力ジャックでヘッドセット接続にも便利です。
出力の切り替えスイッチがあるため、イヤホンを抜き挿ししなくても出力デバイスを変えられます。
ボリュームはデジタル式です。
USB電源で動作し、ACアダプタは不要です。
USBケーブルで音声入出力をするので、デバイスからの配線がスッキリします。
付属の追加プラスチックスタンドをEVAスタンドに貼り付けると足の高さが25mmになり、ディスプレイのスタンドを避けられます。
ドライバ不要、Windows標準ドライバで動作します。

仕様●再生周波数帯域:20~20000Hz●スピーカー:52mm径 フルレンジ×2●インピーダンス:4Ω●電源スイッチ:ボタン式●ボリューム:デジタル回転式●電源:USBバスパワー専用●LED:電源(ブルー)●ケーブル長:約1.4m●コネクタ:USB 2.0 Standard-A オス●システム条件:USB 3.0 / 2.0 Aポートを搭載したパソコン●Windows 10●サイズ:W500×D65×H71mm(ボリュームノブ・貼付済みEVAスタンドを含む。)●貼付済みEVAスタンド 最大出力(W)6 アズワン品番67-0417-11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68541325 ASP-SB05
4,660
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする