アイリスオーヤマ アイリスオーヤマの 照明 アイリスオーヤマの 蛍光灯 アイリスオーヤマの LED蛍光灯 ラインルクス 笠付トラフ型 40形 3000K 20.1~ 19.9W Ra85 ラインルクス 笠付トラフ型 40形 注文コード 68645449 注文コード 68645449 ラインルクス 笠付型 非調光 40形 質量(g)1500 消費電力(W)20.1~ 19.9 電源AC 定格電圧(V)100~242 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3000 寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)146.2 光束(Lm)2910 グリーン購入法適合 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LX3-170-29L-RTR40 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68645449 LX3-170-29L-RTR40 ¥20,100 ¥9,398 ¥9,398 ¥10,338 (税込) 8日以内出荷お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください LED蛍光灯 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LED直管 40W形 モノタロウ 税込¥2,088~ ¥1,898~ (34) 一体型ベース照明 HotaluX(ホタルクス) 税込¥21,978~ ¥19,980~ 非常用照明器具 HotaluX(ホタルクス) 税込¥38,478~ ¥34,980~ 非常用照明器具 HotaluX(ホタルクス) 税込¥59,378~ ¥53,980~ T8直管LEDランプ Hf16形定格出力形 高効率 岩崎電気 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 直管形LEDランプ 口金G13 ブライトライト 税込¥2,308 ¥2,098 グロー直管 15形 昼光色 アイリスオーヤマ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ グロー直管 10形 昼光色 アイリスオーヤマ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ グロー直管 20形 昼白色 アイリスオーヤマ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ グロー直管 20形 昼光色 アイリスオーヤマ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ グロー直管 15形 昼白色 アイリスオーヤマ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ T8直管LEDランプ FL20形 高効率 岩崎電気 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ LED直管ランプ HotaluX(ホタルクス) 税込¥1,868~ ¥1,698~ (1) 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明蛍光灯LED蛍光灯 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります LED蛍光灯 一般直管蛍光灯 特殊直管蛍光灯 丸型蛍光灯 コンパクト形蛍光灯 点灯管(グロースタータ) 蛍光灯カバーチューブ シェアする マイページ 最近見た商品