【名入れ】A4箔押し名入れクリアファイル

【名入れ】A4箔押し名入れクリアファイル レスタス 【名入れ】A4箔押し名入れクリアファイル レスタス 【名入れ】A4箔押し名入れクリアファイル レスタス 【名入れ】A4箔押し名入れクリアファイル レスタス 【名入れ】A4箔押し名入れクリアファイル レスタス 【名入れ】A4箔押し名入れクリアファイル レスタス 【名入れ】A4箔押し名入れクリアファイル レスタス 【名入れ】A4箔押し名入れクリアファイル レスタス

透明カラーは全6色(赤、青、緑、黄色、グレイ、オレンジ)からお選びいただけます。名入れ範囲は、幅140mm×高さ50mmのレイアウトの中に、ロゴや社名を配置いただけます。箔押しの色はゴールド、シルバーに加え、ブラック、レッドメタリック、ブルーメタリック、グリーンメタリックの6色からお選びいただけます。

用途販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け、展示会向け、オープンキャンバス向け 材質PP(ポリプロピレン) サイズA4 包装形態裸納品 色(本体)赤、青、緑、黄色、グレイ、オレンジ 印刷方式箔押し印刷 外形寸法(幅W×高さH)(mm)220×310 サービス分類名入れ
注意
※以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※お客様にてロゴデータ(Illustratorデータ)のご準備をいただく商品です。入稿データ注意事項をよく確認ください。
※ご注文確定後、メーカーよりメールでご連絡いたしますので、ロゴデータのやり取りをお願いします。
※原稿の校正回数は2回までです。それ以降の修正は別途費用が発生いたします。
※出荷日は原稿確定後から約2~3週間です。校正のやり取りに時間がかかりますと納期も遅れますので、余裕をもってご注文ください。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68645695 - 1セット(100枚)
オープン
39,980
43,978 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68645704 - 1セット(200枚)
オープン
44,980
49,478 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68645720 - 1セット(300枚)
オープン
47,980
52,778 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68645729 - 1セット(400枚)
オープン
49,980
54,978 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68645738 - 1セット(500枚)
オープン
52,980
58,278 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68645747 - 1セット(600枚)
オープン
55,980
61,578 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68645756 - 1セット(700枚)
オープン
59,980
65,978 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68645765 - 1セット(800枚)
オープン
63,980
70,378 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68645774 - 1セット(900枚)
オープン
67,980
74,778 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68645790 - 1セット(1000枚)
オープン
69,980
76,978 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 4,000 / 税込 4,400
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 4,000 / 税込 4,400

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする