【オーダー】A4フルカラーオンデマンドクリアファイル(小ロット)
個人的な需要や記念品として、小ロットのクリアファイルを経済的に印刷したい方におすすめです。ご卒業やご卒園、さまざまなイベント、お祭り、周年記念などの用途に幅広く利用されています。
用途販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け、展示会向け、オープンキャンバス向け
材質PP(ポリプロピレン)透明、0.2mm厚
包装形態裸納品
色(本体)透明
印刷方式オンデマンド印刷:4色フルカラー(CMYK)+白
外形寸法(幅W×高さH)(mm)220×310
サービス分類オーダー・加工
注意
※以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※お客様にて印刷データ(Illustratorデータ)のご準備をいただく商品です。入稿データ注意事項をよく確認ください。
※ご注文確定後、メーカーよりメールでご連絡いたしますので、印刷データのやり取りをお願いします。
※原稿の校正回数は2回までです。それ以降の修正は別途費用が発生いたします。
※出荷日は原稿確定後から約2~3週間です。校正のやり取りに時間がかかりますと納期も遅れますので、余裕をもってご注文ください。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |