T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) CNMG120412WMXシリーズ
高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。一般旋削鋳鉄加工用。
仕様●適合被削材:K●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):11.6959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:WMX●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング●コード番号:359-1719
アズワン品番65-8170-99
内容量1セット(10個)