T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) CNMG120408WLシリーズ
耐熱性が必要な加工に適した材種です。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.0959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:WL●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング●コード番号:257-9043
アズワン品番65-8169-38
内容量1セット(10個)