T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) SNMG150612KMシリーズ
一般旋削鋳鉄加工用。
仕様●適合被削材:K●チップ形状:正方形●刃長(mm):14.675●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:KM●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング超硬材種●コード番号:695-1139
アズワン品番65-8243-10
内容量1セット(10個)
一般旋削鋳鉄加工用。