T-Max P 旋削用ネガチップ(110)5015 1セット(10個入) SNMG090312シリーズ
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。
一般旋削加工鋼用。
仕上げ加工用。
仕様●適合被削材:PK●チップ形状:正方形●刃長(mm):8.325●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):0●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:QM●コーナR(mm):1.1906●ノンコートサーメット●コード番号:578-5685
アズワン品番65-8240-74
内容量1セット(10個)