T-Max P 旋削用ネガチップ(340)1セット(5個入) TNMG330924HMシリーズ
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。
仕様●適用被削材:PK●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):33●厚さ(mm):9.525●コーナR(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:HM●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:579-7209
アズワン品番65-8259-66
内容量1セット(5個)