T-MAXPチップ 1セット(10個入) WNMG060408WFシリーズ

T-MAXPチップ 1セット(10個入) WNMG060408WFシリーズ サンドビック

コーティング超硬チップです。ネガチップです。ワイパーチップです。鋳鉄加工用。仕上げ加工用。高送り加工用。

仕様●L:06●IC:9.525●S:4.76●RE:0.8●D1:3.81●材質/仕上:超硬●コード番号:820-4777 アズワン品番65-8270-34 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68678148 -
17,500
17,480
19,228 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする