スマートフォンアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズ

スマートフォンアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズ エスコ スマートフォンアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズ エスコ スマートフォンアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズ エスコ スマートフォンアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズ エスコ スマートフォンアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズ エスコ スマートフォンアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズ エスコ

ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできるスマートフォンホルダーです。
3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。
2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
ホルダーはスマートフォンへのキズ付きを防ぐゴムクッション付きです。

仕様●サイズ:W35×D221×H63~93mm●セット内容:スマートフォンホルダー×1、アーム×1、クランプ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用)×各1、六角レンチ(4mm)×1、取扱説明書●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約295g●設置方法:円柱型支柱に取り付け●耐荷重:3.5kg ※静止時/3.5kg 運転時/3kg アズワン品番65-9281-03 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68673939 -
オープン
10,900
11,990 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする