長袖ブルゾン モスグリーン 1494-61シリーズ
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプです。
シンプルデザインに、ノーフォークスタイルのアクションプリーツやNEWバンザイカットを採用、動きやすさと使い勝手のいい機能性を両立しています。
用途:作業全般
仕様抗菌防臭加工
色モスグリーン
胸囲(cm)103
混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)
肩幅(cm)47.5
袖丈(cm)47
着丈(cm)59
アズワン品番65-8345-34
内容量1着
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプです。
シンプルデザインに、ノーフォークスタイルのアクションプリーツやNEWバンザイカットを採用、動きやすさと使い勝手のいい機能性を両立しています。
用途:作業全般