安心セラミックカッター ミニ
玄関やキッチンなど好きな場所に貼り付けておけるので、荷物の開梱やごみの分別に便利です。
安心設計・錆が出ないことに加えて、刃を折る作業も不要なので、小さなお子様の初めてのカッターにオススメです。
刃の取り付け位置を変更することで、左右どちらの手でも使うことができます。
用途家庭やオフィスでの日常使いに
材質本体:ABS、磁石・刃:セラミック
質量(g)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×37×12
色(本体)ネイビー
内容量1個
注意
※替え刃は株式会社キングジムではお取り扱いしていません。購入をご希望の場合は、「スライスジャパン株式会社」までお問い合わせください。※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。