曜日別特売

プラスチックカッター

プラスチックカッター - エヌティー

手軽に使える低価格Pカッターです。
アクリル、塩ビ等のプラスチック板の切断に最適です。

用途
アクリル、塩ビ等のプラスチック板の切断に。
トラスコ品番
853-3948
材質
刃:合金工具鋼(SKS-7)
刃厚(mm)
0.8
適合替刃
BM-1P、BM-2P
内容量
1箱(50本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19707199P-1P
¥5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする