スタックバスケット チェスト

スタックバスケット チェスト キングジム

見せる。隠せる。スタッキングもできるバスケット。
上段はすぐに取り出したいもの、下段はスッキリとキレイに隠したいもの。用途に合わせて使い分けできます。
スタッキングして、空間を有効活用することも。下段の扉はフレームに固定して、開けたままキープできます。

材質(生地)ポリエステル、(フレーム)スチール 質量(g)約1200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開いた時:約366×340×336(フレームを含む)、たたんだ時:約485×340×36(フレームを含む) 耐荷重1個あたり3kg [上段:2kg、下段:1kg] ※積み重ね可能段数:2段 内容量1個
注意
※縫製品のため、生地の風合い及び色合いにつきましては、個体差がある場合がありますのでご了承ください。
※先の尖ったもの、鋭利なものはあらかじめ保護したうえで収納してください。
※収納物を入れ過ぎたり、故意に落下させるなど乱暴に扱うと本製品が破損する原因になりますのでご注意ください。
※製品をご使用の際、収納物の重さにより金属部分が床を傷つける場合がございます。十分ご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68679575 - クロ
6,200
 
 
取扱い終了
68679584 - ベージュ
6,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする