ハングオーガナイザー

ハングオーガナイザー キングジム ハングオーガナイザー キングジム ハングオーガナイザー キングジム ハングオーガナイザー キングジム ハングオーガナイザー キングジム ハングオーガナイザー キングジム ハングオーガナイザー キングジム ハングオーガナイザー キングジム

移動中はバッグインバッグ。デスクでは出してそのままハンギング。
カバンから出してデスクにかけるだけのオーガナイザー。カバンの中でも自立しやすい芯材入りのハード仕様。
デスク下のスペースを有効活用。散らかりがちな小物をデスク下にまとめられるので、作業スペースがスッキリ。
滑り止め素材付きのハンギングフック。
裏面はメッシュポケット。口は上段がゴムバンド、下段がファスナーになっており、こぼれ落ちにくい仕様。

材質ポリエステル、PP、スチール、PVC 耐荷重(kg)1(ハンギングフック使用時) 適合厚さ(mm)机:最大60 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 68679539
- 68679539
68679539 - クロ 約260 タテ型 約225×305×20(ハンギングフック折りたたみ時)
2,800
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷
- 68679548
- 68679548
68679548 - ベージュ 約260 タテ型 約225×305×20(ハンギングフック折りたたみ時)
2,800
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷
- 68679557
- 68679557
68679557 - クロ 約300 ヨコ型 約305×225×20(ハンギングフック折りたたみ時)
2,800
2,398
2,638 (税込)
3日以内出荷
- 68679566
- 68679566
68679566 - ベージュ 約300 ヨコ型 約305×225×20(ハンギングフック折りたたみ時)
2,800
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする