セキスイ セキスイの クリーンルーム用品 セキスイの クリーンルーム用清掃用品 セキスイの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋 セキスイ スチールダスター セキスイ スチールダスター 注文コード シンプルなデザインであらゆる場所にマッチします。 仕様●間口(mm):500奥行(mm):430高さ(mm):1010●色:シルバー●容量(L):80●タイプ:ビン・カン用(インナー容器付き)インナー容器容量80L(再生PET樹脂)●投入口大きさ:120丸X2個●材質/本体:スチール粉体塗装投入口:SUS304 アズワン品番65-9240-32 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68674140 - ¥91,300 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリーンルーム用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ニトリルP.F. ロング CP100 パウダーフリー リーブル 税込¥2,748 ¥2,498 ”LTKクリーンルームワイパー” アドクリーン 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 殺菌ランプ ケニス 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ライトモップ(伸縮式) ケニス 税込¥16,478~ ¥14,980~ 環境ステーションゴミ箱 ワクイ 税込¥186,780~ ¥169,800~ クリーンルーム用チェアー モノタロウ 税込¥38,390~ ¥34,900~ 半導電ゲルシート (ウレタン) エスコ 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ フィルターユニット 日本エアーテック 税込¥178,178 ¥161,980 バスケットへ 3888/3889用ゼロフィルター カノマックス(KANOMAX) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ アストロン(耐熱中性能フィルター) 日本無機 税込¥65,978~ ¥59,980~ 精密用クリーニングスティック エスコ 税込¥2,860~ ¥2,600~ 卓上型クリーンベンチ 交換用HEPAフィルタ ケニス 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 環境ステーションゴミ箱 一体型 ワクイ 税込¥516,780 ¥469,800 バスケットへ ホビー綿棒 先細 20本入 ミネシマ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 導電チェア ケニス 税込¥51,678~ ¥46,980~ 危険物廃棄容器(シャープスコンテナー) サーモフィッシャーサイエンティフィック 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 環境ステーションゴミ箱 一体型 ワクイ 税込¥538,780 ¥489,800 バスケットへ 白衣3点セット アゼアス 税込¥4,728~ ¥4,298~ 導電性アルミ両面テープ ケニス 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 活性炭入キーメイト(R)マスク クラレ 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品クリーンルーム用品クリーンルーム用清掃用品クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります クリーンルーム用綿棒 クリーンルーム用スティック/スワブ クリーンルーム用粘着ローラー クリーンルーム用転写シート クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋 クリーンルーム用モップ クリーンルーム用掃除機/ブロアー クリーンルーム用毛髪/塵埃除去器 シェアする マイページ 最近見た商品