野中理化器製作所 野中理化器製作所の 科学研究・開発用品 野中理化器製作所の ガラス・樹脂・金属容器 野中理化器製作所の 試験管/チューブ/栓類 アルミキャップ アルミキャップ 注文コード 68653438 アルミ製の試験管キャップです 天面に刻印がなくフラットなので、マジック等による書き込みが容易です。 仕様●内径:Φ14mm●高さ:30mm アズワン品番65-9622-12 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68653438 - ¥100 ¥95 ¥95 ¥105 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プラ製試験管セット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥811 ¥737 バスケットへ ねじ口試験管 茶 三商 税込¥16,478~ ¥14,980~ ストレート吊下げ貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 時計皿 並質(ガラス) TGK(東京硝子器械) 税込¥2,374~ ¥2,158~ (2) Fine 共通なす形フラスコ TGK(東京硝子器械) 税込¥4,356~ ¥3,960~ 秤量びん SIBATA(柴田科学) 税込¥26,378~ ¥23,980~ SPC連結管 コの字形 SIBATA(柴田科学) 税込¥9,458~ ¥8,598~ ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学) 税込¥2,418~ ¥2,198~ オープン缶ステンレス製20L モノタロウ 税込¥15,378~ ¥13,980~ (1) コマセバケツ(蓋付)角20 伸和 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ コマセバケツ(蓋付)角25 伸和 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 扁平缶 瑞穂化成工業 税込¥934 ¥849 バスケットへ ポリパック 瑞穂化成工業 税込¥549 ¥499 バスケットへ Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業 税込¥76 ¥69 バスケットへ 広口瓶 瑞穂化成工業 税込¥78~ ¥71~ ステンレスドラム缶 タニコー 税込¥53,878~ ¥48,980~ ステンレスドラム缶 タニコー 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 角型瓶 ノズル付き・HDPE・目盛りなし アズワン 税込¥65 ¥59 バスケットへ エコノクリーンPPボトル広口(個包装) サンプラテック 税込¥186~ ¥169~ インサート 0.4mL ガラス 平底 アイデック 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品ガラス・樹脂・金属容器試験管/チューブ/栓類栓/キャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります 試験管 テストチューブ 栓/キャップ シェアする マイページ 最近見た商品