ウェルカムドッグフェンス PG6055シリーズ
猪突猛進ワンちゃんが看板犬に!?
ウェルカムドッグフェンスは扉と扉の枠に取付けて使う小型犬専用の侵入防止柵です。
地面にはついていないので掃除もしやすい!玄関から脱走したり・飛び出したりするクセのあるワンちゃんにむけた製品です。
仕様●寸法:幅554mm×奥行72mm×高さ364mm●1セットあたり重さ:1.2kg●材質●▼ステンレス、スチール、POM・ASA等●セット内容:本体、台座、取付けネジ、両面テープ●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-76
内容量1個