オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ
超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ
超小型で実装面積の省スペース化が可能
広い動作温度範囲:-40℃~+100℃
端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)
耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V
機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
仕様●定格入力電圧(DC):12Vdc●入力電圧範囲(DC):4.5~18Vdc●効率:74%●定格出力電圧(DC):3.3Vdc●出力電圧範囲(DC):3.135~3.63Vdc●最大出力電流:0.4A●最大出力電力:1.32W●形状/取付:基板搭載●寸法(W×H×D):15.7×11.5×10.4mm●質量:3g
アズワン品番67-0434-09
内容量1個