コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入) N123J20600ROシリーズ
倣い加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):22.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:低送り●ブレーカー:RO●シートサイズ:J●チップサイズ:J●la:6●re:3●最大切り込み:22.2●幅(mm):6.0●勝手:勝手なし●コーナR(mm):3●コード番号:602-7377
アズワン品番65-8204-20
内容量1セット(10個)
倣い加工用。