コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) N123H204000002CMシリーズ

コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) N123H204000002CMシリーズ サンドビック

突切り加工用。

仕様●チップサイズ:H●la:4●re:0.2●最大切り込み:24.1●勝手:勝手なし●サーメット材種●材質/仕上:サーメット●コード番号:572-1938 アズワン品番65-8202-76 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68664254 N123H204000002CM
36,500
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする