カメラ用延長ポール(1/4"オス) EA759EXシリーズ

カメラ用延長ポール(1/4"オス) EA759EXシリーズ アズワン

三脚や一脚などに連結して高さを延長できる便利な伸縮式ポールです。
ポール底部には三脚取付用のネジ穴を装備。他の三脚に接続することが可能です。
ミニ三脚にセットすることで、簡易的なスタンドとしても使用できます。

仕様●サイズ(mm):伸長/515 縮長/230●重量(g):170●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4●材質:アルミニウム●推奨積載重量:2kg●脚径:25/22/19mm●台座径:31mm●段数:3 アズワン品番65-9278-10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68653745 EA759EX-173
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする