カーゴパンツ 紺 4811-10シリーズ

カーゴパンツ 紺 4811-10シリーズ ジーベック カーゴパンツ 紺 4811-10シリーズ ジーベック

裏ボア仕様で保温力がアップしています。
シャーリング加工がウエスト周りにぴったりフィットします。
両脇にポケットが付いて収納力も十分です。
用途:冬のあらゆる作業に。

仕様裏ボア 材質表:ポリエステル65%・綿35%、裏:アクリル100%(アクリルボア) コン 裾幅(cm)17.5 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
股下(cm)
ズボン丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68664035 4811-10-L コード:861-5163 70 101 65-8453-70 79~85
12,400
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68664060 4811-10-M コード:861-5165 67 97 65-8453-72 73~79
12,400
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする