日本理化学器械(NRK)
グラスフィルター(ガラス濾過器)フィルター細孔(ポアサイズ)
仕様
●TS摺部:TS 15●フィルター径:30 mm●フィルター細孔(ポアサイズ):No.1 160 ~ 100 μ m●コード番号:200-1531
アズワン品番
65-8681-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68664760
3G-1
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください