旭製作所
空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ
外管と中管の二重構造です。
仕様
●L=550●J1、J2=45/40●J3=34/35●ホース口:Φ10●ねじ口規格:GL-18●推奨容量:1L~20L●材質:ウォーターコネクター部・キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/VMQ
アズワン品番
65-9874-12
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68694196
3405-550D-86ST
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください