サンドビック
ドリームカッター チップ(350)1130 1セット(10個入)
サンドビック製ドリームカッター製チップ(350)1130
仕様
●RE:1.6●W1:13.7●LE:19.0●S:4.75●材質/仕上:超硬●コード番号:836-0904
アズワン品番
65-8196-32
内容量
1セット(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68694790
LEHW180416R2
¥
42,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください