LEHW180416R2 ドリームカッター チップ(350)1130 1セット(10個入) サンドビック 68694790

ドリームカッター チップ(350)1130 1セット(10個入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード68694790品番LEHW180416R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,500

サンドビック製ドリームカッター製チップ(350)1130

仕様●RE:1.6●W1:13.7●LE:19.0●S:4.75●材質/仕上:超硬●コード番号:836-0904アズワン品番65-8196-32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68694790LEHW180416R263599815LEHW 18 04 16R-2LEHW180416R2 ドリームカッター チップ サンドビック 63599815ドリームカッター チップサンドビック1箱(10個)
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする