アズワン アズワンの 電気材料 アズワンの ライティングレール アズワンの レール用プラグ 配線モール 配線モール 注文コード 68689917 壁や什器の角にも取り付けできます。 仕様●素材:EVA樹脂●粘着テープ付き アズワン品番65-9073-90 内容量1セット(6個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-40-15-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68689917 61-40-15-2 ¥650 ¥649 ¥649 ¥714 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気材料 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ) Panasonic(パナソニック) 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 抜止コンセント ライティングダクト用 オーム電機 税込¥912 ¥829 ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ Panasonic(パナソニック) 税込¥13,068~ ¥11,880~ 引掛けシーリングボディ ライティングダクト用 オーム電機 税込¥791 ¥719 バスケットへ ライティングダクト ペンダント用プラグ JAPPY 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ コードハンガー 台形穴タイプ フジマック 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ コードハンガー 丸穴タイプ フジマック 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ブレーカ付フィードインキャップ 100用 Panasonic(パナソニック) 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ ライティングダクト I形ジョインター JAPPY 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ライティングダクト L形ジョインター JAPPY 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ライティングダクト T形ジョインター JAPPY 税込¥4,398 ¥3,998 ライティングダクト エンドキャップ JAPPY 税込¥252 ¥229 バスケットへ ライティングダクト カバー JAPPY 税込¥582 ¥529 バスケットへ ライティングダクト ジョインター JAPPY 税込¥978 ¥889 バスケットへ ライティングダクト ジョインターハンガー JAPPY 税込¥406 ¥369 バスケットへ ライティングダクト ハンガー JAPPY 税込¥274 ¥249 バスケットへ ライティングダクト ハンガー(3分用) JAPPY 税込¥274 ¥249 バスケットへ ライティングダクト フィードインキャップ JAPPY 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ライティングダクト フレキシブルジョインター JAPPY 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ライティングダクト 伸縮パイプ吊具 JAPPY 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料ライティングレールレール用プラグターミナルプラグ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります コンセントプラグ リーラーコンセントプラグ シーリングプラグ ターミナルプラグ 蛍光灯プラグ シェアする マイページ 最近見た商品