洗濯機用防水パン EA468CJシリーズ

洗濯機用防水パン EA468CJシリーズ エスコ

仕様●サイズ(W×D×H)mm:930×750×82●材質:FRP●耐荷重:200Kg●重量(g):10000●付属品:固定取付金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ) アズワン品番65-9255-77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68690109 EA468CJ-193
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする