ツナギ服 チャコールグレー 34012-25シリーズ
ジーベックオリジナルのXEカット、楽脱ファスナーで動きやすさ抜群です。
用途:作業全般
仕様吸汗性抜群
色チャコールグレー
サイズ3L
材質(本体)綿100%
番号コード:124-0067
胸囲(cm)130
股下(cm)78
ウエスト(cm)100
肩幅(cm)56
袖丈(cm)60
総丈(cm)166
アズワン品番65-8448-47
内容量1着
ジーベックオリジナルのXEカット、楽脱ファスナーで動きやすさ抜群です。
用途:作業全般