縦型ペーパータオルホルダー PTHシリーズ

縦型ペーパータオルホルダー PTHシリーズ タカラ産業

スッキリデザインで省スペースに設置可能!!。ペーパーを取り出す時に手を濡らしている水が次のペーパーへ付くことがほとんどない為、常に清潔に使用できるPTH200。

仕様●寸法:高さ245mm×幅139mm×奥行き103mm●1セットあたり重さ:413g●材質●▼ABS、SUS、ウレタン●セット内容:本体、蓋、ブラケット、底上げ台、転倒防止ゲル、アンカー、プラグ、タッピンネジ●1年間品質保証 アズワン品番65-8907-81 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68694598 PTH200
2,800
2,698
2,968 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする