強力つっぱり ロールスクリーン 遮光

強力つっぱり ロールスクリーン 遮光 フルネス 強力つっぱり ロールスクリーン 遮光 フルネス 強力つっぱり ロールスクリーン 遮光 フルネス 強力つっぱり ロールスクリーン 遮光 フルネス 強力つっぱり ロールスクリーン 遮光 フルネス 強力つっぱり ロールスクリーン 遮光 フルネス

壁や天井に穴を開けずに取付できる、突っ張り方ロールスクリーン、賃貸物件や女性でも楽に取付可能です。
ロールスクリーンに替えるだけでお部屋がスッキリして見えます。
押入れのふすまをロールスクリーンに替えると物の出し入れもスッキリ。

仕様●サイズ:幅180cm×丈180cm●ヘッドレールメカ:アルミニウム●ロールパイプ:アルミニウム●ボトムパイプ:アルミニウム、●生地:ポリエステル100%●遮光2級程度 アズワン品番65-8108-59 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68686250 L3326
12,200
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする